SQUARE D 8536SAG12V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 9a 3p
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khởi động động cơ từ tính |
Hoạt động | Không đảo ngược |
dòng điện xoay chiều | 9 |
Cuộn dây Volts | 120 VAC |
Độ sâu | 5.56 " |
Loại Enclosure | NEMA 1 |
Chiều cao | 10 " |
HP @ 3 pha - 208V | 1.5 |
HP @ 3 pha - 230V | 1.5 |
HP @ 3 pha - 240V | 1.5 |
HP @ 3 pha - 460V | 2 |
HP @ 3 pha - 480V | 2 |
HP @ 3 pha - 575V | 2 |
Hz | 50/60 |
Kích thước NEMA | 00 |
Số lượng cực | 3 |
Kiểu khởi động | NEMA |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.2 |
Mã HS | 8503006060 |
Sản phẩm | Mô hình | HP @ 1 pha - 230V | Hoạt động | dòng điện xoay chiều | HP @ 3 pha - 208V | HP @ 3 pha - 230V | HP @ 3 pha - 240V | HP @ 3 pha - 460V | HP @ 3 pha - 480V | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBO1V02ES | 2 | Không đảo ngược | 18 | - | - | - | - | - | €657.14 | ||
8536SBO2V02ES | - | Không đảo ngược | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | €815.06 | ||
8536SCO3V02ES | - | Không đảo ngược | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | €933.70 | ||
8536SAG11V02 | 1 | Không đảo ngược | 9 | - | - | - | - | - | €689.27 | ||
8536SAG12V02S | - | Không đảo ngược | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | €763.07 | ||
8536SAO12V02S | - | Không đảo ngược | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | €701.87 | ||
8536SBA2V02S | - | Không đảo ngược | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | €1,174.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.