Square D 8501kpr13p14v20 | Rơle 11pin 3pdt 10a 100vac | 2dt12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Rơ le 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Rơ le 11 chân 3pdt 10a 100vac

Trong kho
Khoản mục: AF9FTH phần: 8501KPR13P14V20Tham chiếu chéo: 2DT12
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
€165.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây VA2.5
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Gắn kếtỔ cắm cắm vào bát phân
Pins11
Đẩy để kiểm traKhông
Ổ cắmMfr. Số 8501NR61, 8501NR62
Mã ổ cắmB
Status IndicatorLED
UPC785901703884

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng cuộn dây VATiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệPinsỔ cắmGiá cả
SQUARE D 8501KPR12P14V20 Rơ le 8 chân Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510AĐPDTOxit bạc thiếc8Mfr. Số 8501NR51 hoặc 8501NR52€129.96
SQUARE D 8501KPR12V20 Rơ le 8 chân Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510AĐPDTOxit bạc thiếc8Mfr. Số 8501NR51 hoặc 8501NR52€121.76
SQUARE D 8501KPR13V20 Rơ le 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15 8501KPR13V202.510A3PDTOxit bạc thiếc11Mfr. Số 8501NR61, 8501NR62€147.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Rơ le 11 chân 3pdt 10a 100vac
€165.51 /đơn vị