Speedaire 4zl45 | Bộ Lọc Hợp Nhất 1/2 Inch Npt 35 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL45 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPR

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL45 1/2 inch Npt 35 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AE2UPR phần: 4ZL45
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
€140.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát7 oz.
Kích thước cổng thoát nướcSẽ phù hợp với 1 / 8-27 và 1 / 8-28 Chủ đề ống
Loại cống1/4 "lượt
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Max. Dòng chảy35 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể9.31 "
Chiều rộng tổng thể3.15 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn
UPC190735631522

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)29.46
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8421290065
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngChất liệu bátLoại cốngMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 20Z893 3 inch Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTNhômPhao1117 cfm290 psi176 độ F38.5 "5.5 "€2,144.45
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 20Z897 3 inch Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTNhômPhao1350 cfm290 psi176 độ F44 "5.5 "€2,341.50
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL43 3/8 Inch Npt 20 Cfm | AE2UPP 4ZL433 / 8 "NPTKim loại với kính nhìn1/4 "lượt20 CFM250 psi150 độ F9.31 "3.15 "€137.92
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL44 3/8 Inch Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443 / 8 "NPTPolycarbonate với bảo vệ1/4 "lượt20 CFM150 psi125 độ F9.31 "3.15 "€134.96
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL46 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461 / 2 "NPTPolycarbonate với bảo vệ1/4 "lượt35 cfm150 psi125 độ F9.31 "3.15 "€137.87
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL53 1/2 inch Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531 / 2 "NPTKim loại với kính nhìn1/4 "lượt60 cfm250 psi150 độ F11.4 "3.15 "€161.27
Bộ lọc Coalescing SPEEDAIRE 4ZL54 3/4 inch Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543 / 4 "NPTKim loại với kính nhìn1/4 "lượt60 cfm250 psi150 độ F11.4 "3.15 "€178.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL45 1/2 inch Npt 35 Cfm
€140.42 /đơn vị