Bộ lọc loại bỏ dầu tiêu chuẩn SPEEDAIRE
Phong cách | Mô hình | Kích thước đường ống | Chất liệu bát | Loại cống | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL45 | 1 / 2 "NPT | Kim loại với kính nhìn | 1/4 "lượt | 35 cfm | 250 psi | 150 độ F | 9.31 " | 3.15 " | €140.42 | |
B | 4ZL53 | 1 / 2 "NPT | Kim loại với kính nhìn | 1/4 "lượt | 60 cfm | 250 psi | 150 độ F | 11.4 " | 3.15 " | €161.27 | |
C | 4ZL46 | 1 / 2 "NPT | Polycarbonate với bảo vệ | 1/4 "lượt | 35 cfm | 150 psi | 125 độ F | 9.31 " | 3.15 " | €137.87 | |
D | 20Z893 | 3 "NPT | Nhôm | Phao | 1117 cfm | 290 psi | 176 độ F | 38.5 " | 5.5 " | €2,144.45 | |
D | 20Z897 | 3 "NPT | Nhôm | Phao | 1350 cfm | 290 psi | 176 độ F | 44 " | 5.5 " | €2,341.50 | |
E | 4ZL55 | 3 / 4 "NPT | Polycarbonate với bảo vệ | 1/4 "lượt | 60 cfm | 150 psi | 125 độ F | 11.4 " | 3.15 " | €226.25 | |
B | 4ZL54 | 3 / 4 "NPT | Kim loại với kính nhìn | 1/4 "lượt | 60 cfm | 250 psi | 150 độ F | 11.4 " | 3.15 " | €178.49 | |
A | 4ZL43 | 3 / 8 "NPT | Kim loại với kính nhìn | 1/4 "lượt | 20 CFM | 250 psi | 150 độ F | 9.31 " | 3.15 " | €137.92 | |
C | 4ZL44 | 3 / 8 "NPT | Polycarbonate với bảo vệ | 1/4 "lượt | 20 CFM | 150 psi | 125 độ F | 9.31 " | 3.15 " | €134.96 |
Bộ lọc loại bỏ dầu tiêu chuẩn
Bộ lọc kết hợp Speedaire đi kèm với một đầu nối nhỏ gọn để tháo và thay thế thoải mái. Chúng bao gồm một chỉ báo tuổi thọ dịch vụ và thường được sử dụng với bộ lọc đường khí đa năng, được trang bị phần tử 5 micron giúp chúng có tuổi thọ cao hơn. Chọn từ một loạt các bộ lọc kết hợp này, có sẵn với chiều rộng 3.15 và 5.5 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ống thủy lực số lượng lớn
- Phụ kiện thùng rác và thùng tái chế
- Ống cách điện
- Phụ kiện bàn chải HVAC
- Bộ đệm chân không
- Giảm căng thẳng
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Thoát nước
- Thiết bị điện tử
- Ánh sáng trang web việc làm
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 Kích thước ren sao Knob
- HALLOWELL Tủ khóa hộp có cửa sổ nhìn ra an toàn
- ARLINGTON INDUSTRIES Hộp chống thời tiết FS
- THOMAS & BETTS Kết nối Ranger
- APOLLO VALVES 83A-640 Series Thép carbon 3 mảnh Van bi hàn đầy đủ
- WESTWARD Ống lót trục bên trong
- MORSE CUTTING TOOLS Vòi sáo xoắn ốc, Dòng vòi sáo xoắn ốc 2089C
- SLOAN Nhẫn
- VESTIL CST-F34-SI Sê-ri bánh polyurethane
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu H-H1, Kích thước 830, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm