Speedaire 4zl30 | Bộ lọc khí nén 150 Psi Chiều rộng 1.97 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL30 150 Psi Chiều rộng 1.97 inch | AE2UPA

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL30 Chiều rộng 150 Psi 1.97 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2UPA phần: 4ZL30

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€42.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát2.2 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏZinc
Max. Dòng chảy55 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể6.58 "
Chiều rộng tổng thể1.97 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Kích thước máygọn nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8421398090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChất liệu bátBộ lọc truyền thôngChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngXếp hạng bộ lọcVật liệu vỏMax. Dòng chảyGiá cả
SPEEDAIRE 1EJU8 Bộ lọc không khí / dầu 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Gói Đồng-1 / 8 "NPT40 micronTất cả nhôm Anodized-€13.87
Thay thế phần tử lọc SPEEDAIRE 1EJU9 40 Micron | AA9PMY 1EJU9--Gói Đồng--40 micron--€3.58
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV1 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Gói Đồng0.44 "1 / 8 "NPT40 micronGói Đồng10 cfm€5.16
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV2 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Gói Đồng0.44 "1 / 8 "NPT90 micronGói Đồng10 cfm€5.16
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV3 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Gói Đồng0.56 "1 / 4 "NPT40 micronGói Đồng22 cfm€14.65
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV6 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Gói Đồng0.69 "3 / 8 "NPT90 micronGói Đồng36 cfm€15.28
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV7 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF 1EJV72"-Gói Đồng0.88 "1 / 2 "NPT40 micronGói Đồng58 cfm€19.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL30 Chiều rộng 150 Psi 1.97 inch
€42.39 /đơn vị