COTTERMAN A6R1824A3B3C50P6 Thang cuốn Nền lan can hàn Chiều cao 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Kiểu hành động | Trọng lượng máy |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 50 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Chiều rộng đáy | 24 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Nhà máy nhôm |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Nhôm hàn |
Số bước | 6 |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Độ sâu nền tảng | 14 " |
Chiều cao nền tảng | 60 " |
Chiều rộng nền tảng | 16 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 16 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Độ sâu cơ sở | Vật chất | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1N2626A3B3C50P1 | Thang lăn | Hàn | 20 " | Nhôm | 1 | 12 " | 12 " | 24 " | €437.14 | ||
A2N2626A3B3C50P1 | Thang lăn | Hàn | 23 " | Nhôm | 2 | 20 " | 20 " | 24 " | €597.44 | ||
A3N2630A3B3C50P6 | Thang nghiêng và cuộn | Lắp ráp | 29 " | Nhôm | 3 | 30 " | 30 " | 24 " | €747.69 | ||
A4N2630A3B3C50P6 | Thang nghiêng và cuộn | Hàn | 36 " | Nhôm | 4 | 40 " | 40 " | 24 " | €1,078.86 | ||
A2N1818A3B3C50P1 | Thang lăn | Lắp ráp | 23 " | Nhôm hàn | 2 | 20 " | 20 " | 16 " | €518.74 | ||
A2R1818A3B3C50P6 | Thang lăn | Lắp ráp | 23 " | Nhôm hàn | 2 | 50 " | 20 " | 16 " | €625.91 | ||
A3N1822A3B3C50P6 | Thang lăn | Lắp ráp | 29 " | Nhôm hàn | 3 | 30 " | 30 " | 16 " | €686.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.