SUNCAST BMC7200 Tủ lưu trữ cao có kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | Platinum |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Matte |
Handle | Kép |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Vật chất | Nhựa |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 3 |
Độ sâu tổng thể | 20.25 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Sức chứa kệ | 75 lb |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403708031 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.