Speedaire 1ejv2 | Bộ lọc núm vú 1/8 Npt 90 Micron | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV2 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA

SPEEDAIRE Bộ lọc núm vú 1EJV2 1/8 Npt 90 Micron

Trong kho
Khoản mục: AA9PNA phần: 1EJV2
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
€5.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Bộ lọc truyền thôngGói Đồng
Xếp hạng bộ lọc90 micron
Vật liệu vỏGói Đồng
Max. Dòng chảy10 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể0.44 "
Kích thước đường ống1 / 8 "NPT
Kích thước máygọn nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8421398015
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChất liệu bátBộ lọc truyền thôngChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngXếp hạng bộ lọcVật liệu vỏMax. Dòng chảyGiá cả
SPEEDAIRE 1EJU8 Bộ lọc không khí / dầu 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Gói Đồng-1 / 8 "NPT40 micronTất cả nhôm Anodized-€13.87
Thay thế phần tử lọc SPEEDAIRE 1EJU9 40 Micron | AA9PMY 1EJU9--Gói Đồng--40 micron--€3.58
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV1 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Gói Đồng0.44 "1 / 8 "NPT40 micronGói Đồng10 cfm€5.16
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV3 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Gói Đồng0.56 "1 / 4 "NPT40 micronGói Đồng22 cfm€14.65
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV6 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Gói Đồng0.69 "3 / 8 "NPT90 micronGói Đồng36 cfm€15.28
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV7 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF 1EJV72"-Gói Đồng0.88 "1 / 2 "NPT40 micronGói Đồng58 cfm€19.99
Bộ lọc núm vú SPEEDAIRE 1EJV8 1/2 Npt 90 Micron | AA9PNG 1EJV82"-Gói Đồng0.88 "1 / 2 "NPT90 micronGói Đồng-€19.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc núm vú 1EJV2 1/8 Npt 90 Micron
€5.16 /đơn vị