Speedaire 48lz99 | Máy mài khuôn, chạy bằng khí nén, công suất trung bình, 22000 vòng/phút, 0.5 mã lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn SPEEDAIRE 48LZ99, chạy bằng khí nén, công suất trung bình, 22000 vòng/phút, 0.5 mã lực | CH6KAY

SPEEDAIRE Máy mài khuôn 48LZ99, Chạy bằng không khí, Nhiệm vụ trung bình, 22000 Rpm, 0.5 mã lực

Trong kho
Khoản mục: CH6KAY phần: 48LZ99
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
€74.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay chết
Tiêu thụ không khí4 CFM
Air Inlet1/4 FNPT
Áp suất không khí90 psi
Loại mangQuả bóng được che chắn kép
Loại phanhKhông áp dụng
Kích thước Collet1 / 4 "
Kích thước kết nối1 / 4 "
Nhiệm vụNhiệm vụ trung bình
Kiểu kẹpBáng tay cầm
Xử lý Chiều dài110 mm
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.5
Loại đầu vàoNPT
Nội dung Kit1 công cụ trần
Tối đa Tốc độ22000 RPM
Tối đa Bánh xe Dia.1 / 4 "
Cơ chếPhanh cơ
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Sự định hướngSảnh
Chiều dài tổng thể6.625 "
Điểm Dia.1 / 4 "
Nguồn điệnChạy bằng khí
Chiều dài góc phải42mm
RPM22000 RPM
Phạm vi tốc độ0 đến 22000 vòng / phút
Phong cáchSảnh
Loại chuyển đổiĐòn bẩy an toàn
Trọng lượng dụng cụ1.3 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Quốc giaĐài Loan

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy mài khuôn 48LZ99, Chạy bằng không khí, Nhiệm vụ trung bình, 22000 Rpm, 0.5 mã lực
€74.46 /đơn vị