SPEEDAIRE Bình khí 3Z409 20 G
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ASME Code Tank |
Kết thúc | Màu xanh lá cây kim loại |
Chiều cao | 18.25 " |
HP | 3 |
Chiều dài | 33.13 " |
Vật chất | Thép |
cổng | 1/4, 3/8 và 1/2 "NPT |
Dung tích bồn | 20 Gal. |
Dia bể. | 14 Trong. |
Loại xe tăng | di động |
Chiều rộng | 15.125 " |
áp suất làm việc | 144 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 46.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 84.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.29 |
Mã HS | 7311000090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.