Vermont Gage 111218400 | Thiết bị đo chân Zz loại, trừ, kích thước 0.184 inch | 39ug51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE 111218400 Class ZZ Pin Gage, Minus, Kích thước 0.184 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9CVG phần: 111218400Tham chiếu chéo: 39UG51
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
€6.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Gage
LớpZZ
đường kính0.184 "
Kết thúcTHÉP
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi0.1801 đến 0.281 "
Dung sai0.0002 "
KiểuNoGo (Trừ)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhPhạm viGiá cả
VERMONT GAGE ​​111200000 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 1.000 inch | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 đến 1 "€18.83
VERMONT GAGE ​​111201100 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 0.011 inch | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 đến 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201400 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 0.014 inch | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 đến 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201900 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 0.019 inch | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 đến 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202000 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 0.020 inch | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 đến 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202700 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 0.027 inch | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 đến 0.075 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202900 Thiết bị đo pin ZZ loại, trừ, kích thước 0.029 inch | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 đến 0.075 "€6.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 111218400 Class ZZ Pin Gage, Minus, Kích thước 0.184 inch
€6.01 /đơn vị