Speedaire 3crh7 | Air Riveter công nghiệp 4500 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3CRH7 Máy tán khí công nghiệp 4500 Lb. | AC8NEJ

SPEEDAIRE 3CRH7 Máy tán đinh không khí công nghiệp 4500 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC8NEJ phần: 3CRH7
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
€1,218.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay không khí
Air Inlet1 / 8 "NPT
CFM mỗi cú đánh0.980
Xây dựnghỗn hợp
đường kính5"
Nhiệm vụcông nghiệp
Chiều cao13 "
Chiều dài13.375 "
Max. Sức ép90 psi
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Lực kéo4500 lb
Chiều dài đột quỵ0.984 "
Trọng lượng dụng cụ4.62 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8467891000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đinh tán mù. (3/16 ", 7/32", 1/4 "và 5/16")
  • Đinh tán đinh tán. (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletXây dựngđường kínhNhiệm vụChiều caoChiều dàiTrọng lượng dụng cụGiá cả
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTNhôm3"Tổng Quát11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
SPEEDAIRE 3CRH6 Máy tán khí công nghiệp 3800 Lb. | MỤN 3CRH61 / 8 "NPThỗn hợp4 1 / 5 "công nghiệp13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
SPEEDAIRE 3CRH8 Máy tán khí công nghiệp 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPThỗn hợp3.5 "công nghiệp12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH7 Máy tán đinh không khí công nghiệp 4500 Lb.
€1,218.59 /đơn vị