Speedaire 3aaj2 | Máy đo kim Hành trình 1-1/16 inch 7.2 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3AAJ2 Kim Scaler 1-1 / 16 Inch Hành trình 7.2 Cfm | AC8GXA

SPEEDAIRE Máy cạo kim 3AAJ2 Hành trình 1-1/16 inch 7.2 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC8GXA phần: 3AAJ2
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
€819.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.8
Số lần thổi mỗi phút4000
CFM @ đầy tải7.2
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-1 / 16 "
ThrottleLever
UPC190735620564

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8467191000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
Máy soi kim SPEEDAIRE 3AAH7 1-17/32 Inch 15.5 Cfm | AC8GWW 3AAH73.88440015.518 "€373.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy cạo kim 3AAJ2 Hành trình 1-1/16 inch 7.2 Cfm
€819.11 /đơn vị