Speedaire 3aah9 | Máy đo kim 1-5/16 inch Hành trình 4.6 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3AAH9 Máy cân bằng kim 1-5 / 16 Inch Hành trình 4.6 Cfm | AC8GWY

SPEEDAIRE Máy cạo kim 3AAH9 Hành trình 1-5/16 inch 4.6 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC8GWY phần: 3AAH9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€458.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.15
Số lần thổi mỗi phút3400
CFM @ đầy tải4.6
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể13.187 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-5 / 16 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8467191000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 12V730 Kim Scaler 2-3/64 Inch Hành trình 10.0 Cfm | AA4PCR 12V7305.0250010.018.125 "€390.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy cạo kim 3AAH9 Hành trình 1-5/16 inch 4.6 Cfm
€458.01 /đơn vị