Speedaire 3aah6 | Máy Tỉa Kim 1-17/32 Inch 15.5 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy soi kim SPEEDAIRE 3AAH6 1-17/32 Inch 15.5 Cfm | AC8GWV

SPEEDAIRE Máy Cắt Kim 3AAH6 1-17/32 Inch 15.5 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC8GWV phần: 3AAH6
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
€674.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ cạo kim
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.88
Số lần thổi mỗi phút4400
CFM @ đầy tải15.5
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể18 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-17 / 32 "
ThrottleLever
UPC190735620519

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.28
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8467191000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 12V732 Kim Scaler 1-19 / 64 Inch Hành trình 10 Cfm | AA4PCT 12V7323.65460010.016.5 "€767.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy Cắt Kim 3AAH6 1-17/32 Inch 15.5 Cfm
€674.14 /đơn vị