Speedaire 38xr54 | Van Xả Tự Động 115v 8.0 Gpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van xả tự động SPEEDAIRE 38XR54 115V 8.0 gpm | AH8QFV

SPEEDAIRE Van xả tự động 38XR54 115V 8.0 gpm

Trong kho
Khoản mục: AH8QFV phần: 38XR54
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
€1,654.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tự động điện
Chu kỳ xả có thể điều chỉnh0.5 giây đến 120 phút.
dòng điện xoay chiều0.25
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tỷ lệ thoát nước8.0 gpm
Kích thước cống1 / 2 "
Bao vâyIP65
Hz50/60
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi35 độ đến 95 độ F
Độ sâu tổng thể5"
Chiều cao tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể5"
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Thời gian thanh lọc1 giây. đến 30 giây.
điện áp115V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaIE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểdòng điện xoay chiềuVật liệu cơ thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngđiện ápTỷ lệ thoát nướcGiá cả
Van xả SPEEDAIRE 12F742 tác động trực tiếp 1/4 inch Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Thau4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
Van xả điện SPEEDAIRE 13X522 tác động trực tiếp 1/8 inch Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Thau3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
Van xả điện SPEEDAIRE 13X523 tác động trực tiếp 1/8 inch Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Thau3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
Van xả điện SPEEDAIRE 13X524 tác động trực tiếp 1/4 inch Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Thau3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
Van xả điện SPEEDAIRE 13X525 tác động trực tiếp 1/4 inch Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Thau3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
Van xả điện SPEEDAIRE 13X526 tác động trực tiếp 3/8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Thau4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€167.93
Van xả điện SPEEDAIRE 13X527 tác động trực tiếp 3/8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Thau4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Van xả tự động 38XR54 115V 8.0 gpm
€1,654.97 /đơn vị