Speedaire 13x526 | Van Xả Điện Tác Động Trực Tiếp 3/8in Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van xả điện SPEEDAIRE 13X526 tác động trực tiếp 3/8in Npt | AA6GWL

SPEEDAIRE 13X526 Van xả điện Direct Acting 3/8in Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6GWL Model: 13X526
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
€167.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tự động điện
Chu kỳ xả có thể điều chỉnh0.5 giây đến 45 phút.
dòng điện xoay chiều0.3
Vật liệu cơ thểThau
Tỷ lệ thoát nước4.33 gpm
Kích thước cống3 / 8 "
Bao vâyIP65
Hz50/60
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Độ sâu tổng thể3-13 / 64 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể1 45 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Thời gian thanh lọc0.5 giây. đến 10 giây.
điện áp100V-120V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481809005
Quốc giaIE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểdòng điện xoay chiềuVật liệu cơ thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngđiện ápTỷ lệ thoát nướcGiá cả
Van xả SPEEDAIRE 12F742 tác động trực tiếp 1/4 inch Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Thau4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
Van xả điện SPEEDAIRE 13X522 tác động trực tiếp 1/8 inch Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Thau3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
Van xả điện SPEEDAIRE 13X523 tác động trực tiếp 1/8 inch Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Thau3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
Van xả điện SPEEDAIRE 13X524 tác động trực tiếp 1/4 inch Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Thau3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
Van xả điện SPEEDAIRE 13X525 tác động trực tiếp 1/4 inch Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Thau3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
Van xả điện SPEEDAIRE 13X527 tác động trực tiếp 3/8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Thau4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80
Van xả điện SPEEDAIRE 13X528 tác động trực tiếp 1/2 inch Npt | AA6GWN 13X5283-13 / 64 "0.3Thau4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm€184.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 13X526 Van xả điện Direct Acting 3/8in Npt
€167.93 /đơn vị