Speedaire 35gk84 | Lọc Than Hoạt Tính 1/2 Inch Npt 31 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc SPEEDAIRE 35GK84 Than hoạt tính 1/2 inch NPT 31 cfm | AG4XQU

SPEEDAIRE 35GK84 Bộ lọc than hoạt tính 1/2 inch NPT 31 cfm

Trong kho
Khoản mục: AG4XQU phần: 35GK84
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
€484.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc than hoạt tính
Chất liệu bátNhôm
Kích thước cổng thoát nước5 / 8 "
Loại cốngPhao
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy31 cfm
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.122 độ F
Chiều cao tổng thể8.45 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyHeavy Duty
UPC190735615393

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3802100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GL21 Than hoạt tính 1 inch NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€951.30
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GK64 Than hoạt tính 1/4 inch NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€459.81
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GK92 Than hoạt tính 1/2 inch NPT 61 cfm | AG4XRC 35GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€665.54
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GL01 Than hoạt tính 3/4 inch NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€832.93
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GL13 Than hoạt tính 1 inch NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€779.80
SPEEDAIRE 35GL33 Lọc Carbon 1-1 / 2 inch NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66
SPEEDAIRE 35GL49 Lọc Carbon 1-1 / 2 inch NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,539.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 35GK84 Bộ lọc than hoạt tính 1/2 inch NPT 31 cfm
€484.13 /đơn vị