Speedaire 31xg57 | Máy chà nhám đai khí 1/8 - 1/2 Inch Chiều rộng X Chiều dài 24 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đai khí SPEEDAIRE 31XG57 Chiều rộng 1/8 - 1/2 inch x Chiều dài 24 inch | AG2PJA

SPEEDAIRE Máy chà nhám đai khí 31XG57 Chiều rộng 1/8 - 1/2 inch x Chiều dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PJA phần: 31XG57
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
€445.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đai khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.2
Kích thước vành đai1/8 đến 1/2 "W x 24" L
CFM @ đầy tải16.8
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể15.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleCần gạt có khóa an toàn
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)8.51
Chiều dài tàu (cm)42.01
Chiều rộng tàu (cm)13.11
Mã HS8467191000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy chà nhám đai khí 31XG57 Chiều rộng 1/8 - 1/2 inch x Chiều dài 24 inch
€445.44 /đơn vị