Speedaire 31cc54 | Máy ghim lợp mái màu xanh lá cây 1/4 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 31CC54 Bấm kim lợp mái màu xanh lá cây 1/4 inch Npt | AG2ATJ

SPEEDAIRE Kim bấm tấm lợp không khí 31CC54 Màu xanh lá cây 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AG2ATJ phần: 31CC54
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
€460.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBấm kim lợp mái
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi lần bắn0.037
Màumàu xanh lá
Vương miện1"
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Chế độ kích hoạtLiên hệ
Đánh giá16
Chiều cao12 1 / 16 "
Vật liệu vỏNhôm
Chân dài1/2 "đến 1 1/2"
Chiều dài12 59 / 64 "
Công suất tạp chí160
Phạm vi áp75 đến 110 psi
Trọng lượng dụng cụ5.51 lb
Chiều rộng3 1 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.75
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)42.6
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8467195090

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Kim bấm tấm lợp không khí 31CC54 Màu xanh lá cây 1/4 inch Npt
€460.50 /đơn vị