Speedaire 21ac15 | Máy Đo Khí Nibbler 18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 | AB6EFW

SPEEDAIRE Máy đo không khí 21AC15 Máy đo 18

Trong kho
Khoản mục: AB6EFW phần: 21AC15
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
€183.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Nhiệm vụTổng Quát
Đo độ dày18
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 15 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Số lần di chuyển mỗi phút2600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8467191000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm cho 18 Ga | AC8NEM 3CRJ83.021.27.625 "€57.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy đo không khí 21AC15 Máy đo 18
€183.37 /đơn vị