PARKER Van điều khiển không khí điện từ 3 vị trí
Phong cách | Mô hình | Hệ số khối lượng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653922149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,670.21 | |
A | L6653923153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | €1,622.91 | |
A | L6653922153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | €1,668.42 | |
A | L6653923149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,598.66 | |
A | L6658922149 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | €2,749.56 | |
A | L6658922153 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | €2,835.28 | |
B | L6959921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | €2,925.50 | |
B | L6958922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,955.32 | |
B | L6958921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €3,059.84 | |
B | L6959922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €3,031.72 | |
B | L6958922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €3,134.99 | |
B | L6959922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | €2,916.91 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bàn di chuyển xe
- Máy rút gói thực phẩm
- Các phần tử lọc mục đích chung
- Ống lót giảm ống dẫn và vòng đệm
- Phụ kiện máy sưởi dầu và dầu hỏa di động
- Giá kệ và giá lưu trữ
- Máy bơm chạy bằng động cơ
- Starters và Contactors
- Thử nghiệm đốt cháy
- Phụ tùng
- PROTO Bộ khóa Hex
- SARGENT Thoát thiết bị
- SQUARE D Bộ ngắt mạch KIL Series
- CELLTREAT Ống phản ứng sinh học 50ml
- ENPAC Bộ dụng cụ giá đỡ tòa nhà lưu trữ
- WRIGHT TOOL Búa thổi chết
- LOVEJOY Ổ trục khớp nối loại Nyflex có rãnh then, Imperial
- VESTIL Phụ tùng trục chính dòng PEL
- NIBCO Van bướm kích hoạt kiểu Lug
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu H-H1, Kích thước 821, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm