Speedaire 21ac11 | Air Hammer 2 Trung bình Cfm Hành trình 2-5/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Búa hơi SPEEDAIRE 21AC11 2 hành trình trung bình Cfm 2-5 / 8 inch | AB6EFR

SPEEDAIRE 21AC11 Búa hơi 2 Hành trình trung bình Cfm 2-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EFR phần: 21AC11
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
€162.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAir Hammer
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
Số lần thổi mỗi phút3200
CFM @ đầy tải7
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ2-5 / 8 "
UPC190735605639

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.9
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểGiá cả
Búa hơi SPEEDAIRE 12V729 2.0 Avg Cfm 2-11 / 64in Stroke | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0công nghiệp6.5 "€335.42
Búa hơi SPEEDAIRE 21AC10 2 hành trình trung bình Cfm 3-1 / 2 inch | AB6EFQ 21AC101 / 4 "NPT420008Tổng Quát9"€64.23
Búa hơi SPEEDAIRE 21AC12 2 hành trình trung bình Cfm 2-5 / 8 inch | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007Tổng Quát6.75 "€114.45
Búa hơi SPEEDAIRE 21AC13 2 hành trình trung bình Cfm 3-1 / 2 inch | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008công nghiệp11 "€636.23
Búa hơi SPEEDAIRE 21AC14 2 hành trình trung bình Cfm 2-5 / 8 inch | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007Tổng Quát6.75 "€43.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AC11 Búa hơi 2 Hành trình trung bình Cfm 2-5/8 inch
€162.66 /đơn vị