Búa hơi SPEEDAIRE, Nhiệm vụ trung bình
Phong cách | Mô hình | Air Inlet | CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy | Số lần thổi mỗi phút | CFM @ đầy tải | Nhiệm vụ | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12V729 | 1 / 4 " | 2 | 2800 | 10.0 | công nghiệp | 6.5 " | €335.42 | |
B | 21AC10 | 1 / 4 "NPT | 4 | 2000 | 8 | Tổng Quát | 9" | €64.23 | |
C | 21AC12 | 1 / 4 "NPT | 3.6 | 3200 | 7 | Tổng Quát | 6.75 " | €114.45 | |
D | 21AC14 | 1 / 4 "NPT | 4.1 | 3200 | 7 | Tổng Quát | 6.75 " | €43.39 | |
E | 21AC11 | 1 / 4 "NPT | 4 | 3200 | 7 | Tổng Quát | 6.75 " | €162.66 | |
F | 21AC13 | 1 / 4 "NPT | 2.8 | 2100 | 8 | công nghiệp | 11 " | €636.23 |
Búa hơi, Nhiệm vụ trung bình
Búa chạy bằng không khí Speedaire được sử dụng để đục và đục các bề mặt để loại bỏ và phá dỡ vật liệu nặng. Những chiếc búa chạy bằng không khí này có thiết kế báng súng lục đặt nòng súng ở góc vuông với báng súng, vì vậy người dùng có thể quản lý áp lực tác dụng lên chốt và giữ cố định công cụ ở nhiều vị trí khác nhau trên bề mặt thẳng đứng và nằm ngang. Chúng có một công tắc kích hoạt để kích hoạt công cụ. Chọn từ một loạt các loại búa chạy bằng không khí này, có các chiều dài 6.5, 6.75, 9 và 11 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy rung khí nén
- Thang chéo
- Các thành phần hệ thống rào cản linh hoạt
- Bộ lọc hút hồ chứa thủy lực
- Hàng rào dây
- Thiết bị phân phối
- Lưu trữ đường ống và dây dẫn
- Flooring
- Con dấu thủy lực
- Hóa chất hàn
- FEIN POWER TOOLS Lamellar Flap Wheel với Arbor Hole
- POLYKEN Băng keo hai mặt
- DAYTON Máy thổi vành đai, Gói truyền động ít hơn
- YANKEE Sê-ri 335, Mũi doa xoắn ốc tay phải
- CLAMPCO Kẹp dây chuyền dòng 94166, Thiết kế lưỡi kênh
- DIXON Mặt bích trượt
- HOFFMAN Vỏ bọc bản lề loại 1
- GRUVLOK 90 độ. Khuỷu tay, FNPT, mạ kẽm
- VESTIL Bollards an toàn ống thép dòng BOL
- NIBCO Khớp nối DWV, PVC