Speedaire 21ac02 | Máy chà nhám đai khí 18000 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đai khí SPEEDAIRE 21AC02 18000 vòng / phút | AB6EFG

SPEEDAIRE Máy chà nhám đai khí 21AC02 18000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EFG phần: 21AC02
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
€263.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đai khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.5
Kích thước vành đai3/4 "Rộng x 18" L
CFM @ đầy tải12.5
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.45
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể15.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleĐòn bẩy với Khóa an toàn
UPC190735605547
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độChiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám đai khí SPEEDAIRE 21AC03 20000 vòng / phút | AB6EFH 21AC034.22420,000 rpm12.375 "€288.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy chà nhám đai khí 21AC02 18000 Rpm
€263.63 /đơn vị