BALDOR / DODGE 071181 Vòng bi IP, Vòng bi, Thép, Kích thước trục 3.4375 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại tệp đính kèm | IMPERIAL |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | 2 Chốt gối |
Chèn vật liệu | Thép |
Loại con dấu | Con dấu dập Taper |
Kích thước trục | 3.438 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.