Speedaire 21aa89 | Máy mài góc không khí 11k Rpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí SPEEDAIRE 21AA89 11k Rpm | AB6EEU

SPEEDAIRE Máy mài góc 21AA89 11k Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EEU phần: 21AA89
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
€325.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6
CFM @ đầy tải25.0
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ11,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.7
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
UPC190735605424
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeGiá cả
Máy mài góc không khí SPEEDAIRE 21AA90 11k Rpm | AB6EEV 21AA904.5 "€374.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy mài góc 21AA89 11k Rpm
€325.17 /đơn vị