Speedaire 21aa81 | Tua Vít Khí 1800 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy vặn vít SPEEDAIRE 21AA81 1800 vòng / phút | AB6EEK

SPEEDAIRE Tuốc nơ vít khí 21AA81 1800 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB6EEK phần: 21AA81
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
€146.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Loại ly hợpĐiều chỉnh
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ1800 rpm
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống3 / 8 "
hoạt độngCó thể đảo ngược
Chiều dài tổng thể9.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaLever
Dải mô-men xoắn Soft Draw30 đến 70 in.- lb.
UPC190735605349

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467115090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độLoại xử lýhoạt độngChiều dài tổng thểGiá cả
Tuốc nơ vít không khí SPEEDAIRE 12V743 20 đến 115 inch-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0công nghiệp1800 rpmSúng lụcTích cực7 13 / 32 "€172.24
Máy vặn vít SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ 21AA80416Tổng Quát800 rpmSảnhCó thể đảo ngược10.25 "€309.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Tuốc nơ vít khí 21AA81 1800 vòng / phút
€146.30 /đơn vị