Speedaire 12v743 | Tuốc nơ vít hơi 20 đến 115 Inch-lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít không khí SPEEDAIRE 12V743 20 đến 115 inch-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE Tua vít khí 12V743 20 đến 115 inch-lb.

Trong kho
Khoản mục: AA4PDE phần: 12V743
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
€172.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
CFM @ đầy tải29.0
Loại ly hợpTích cực
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ1800 rpm
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống3 / 8 "
hoạt độngTích cực
Chiều dài tổng thể7 13 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaCò súng
Dải mô-men xoắn Soft Draw20 đến 115 in.- lb.
UPC190735601426

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độLoại xử lýhoạt độngChiều dài tổng thểGiá cả
Máy vặn vít SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ 21AA80416Tổng Quát800 rpmSảnhCó thể đảo ngược10.25 "€309.51
Máy vặn vít SPEEDAIRE 21AA81 1800 vòng / phút | AB6EEK 21AA81416Tổng Quát1800 rpmSảnhCó thể đảo ngược9.5 "€146.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Tua vít khí 12V743 20 đến 115 inch-lb.
€172.24 /đơn vị