Speedaire 21aa74 | Máy Khoan Không Cần Chìa Khóa 1/2 Inch 400 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA74 Không chìa 1/2 inch 400 Rpm | AB6EEC

SPEEDAIRE Máy khoan không khí 21AA74 Keyless 1/2 Inch 400 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EEC phần: 21AA74
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
€279.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải16
Kích thước kẹp1 / 2 "
Loại mũi khoanKhông có chìa khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ400 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm với tay cầm cao su
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Phong cáchSúng lục
Trọng lượng dụng cụ3.6 lb
UPC190735605271
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpTốc độXử lý vật liệuVật liệu vỏChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA68 Keyless 3/8 inch 2600 Rpm | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmhỗn hợphỗn hợp7.375 "Không2.4 lb€93.96
Phím khoan không khí SPEEDAIRE 21AA69 3/8 2600 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmhỗn hợphỗn hợp7.375 "Không2.4 lb€101.26
Phím khoan không khí SPEEDAIRE 21AA70 3/8 1800 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmhỗn hợphỗn hợp7.625 "2.2 lb€94.32
Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA71 Keyless 3/8 Inch 1800 Rpm | AB6EDZ 21AA713 / 8 "1800 rpmhỗn hợphỗn hợp7.625 "2.2 lb€98.88
Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA72 Keyless 3/8 Inch 1800 Rpm | AB6EEA 21AA723 / 8 "1800 rpmNhôm với tay cầm cao suNhôm7 5 / 16 "2.5 lb€39.69
Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA73 3/8 inch 1800 Rpm | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmNhôm với tay cầm cao suNhôm7 5 / 16 "2.5 lb€94.01
Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA75 Không chìa 1/2 inch 800 Rpm | AB6EED 21AA751 / 2 "800 rpmNhômNhôm8.25 "3.1 lb€200.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy khoan không khí 21AA74 Keyless 1/2 Inch 400 Rpm
€279.17 /đơn vị