SPEEDAIRE Máy khoan khí không cần chìa khóa nói chung SPEEDAIRE, Kiểu súng lục
Phong cách | Mô hình | Kích thước kẹp | Tốc độ | Xử lý vật liệu | Vật liệu vỏ | Chiều dài tổng thể | Reversing | Trọng lượng dụng cụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA75 | 1 / 2 " | 800 rpm | Nhôm | Nhôm | 8.25 " | Có | 3.1 lb | €200.59 | |
B | 21AA76 | 1 / 2 " | 800 rpm | hỗn hợp | hỗn hợp | 8.625 " | Có | 2.9 lb | €150.22 | |
C | 21AA74 | 1 / 2 " | 400 rpm | Nhôm với tay cầm cao su | Nhôm | 8.75 " | Có | 3.6 lb | €279.17 | |
D | 21AA73 | 3 / 8 " | 1800 rpm | Nhôm với tay cầm cao su | Nhôm | 7 5 / 16 " | Có | 2.5 lb | €94.01 | |
E | 21AA68 | 3 / 8 " | 2600 rpm | hỗn hợp | hỗn hợp | 7.375 " | Không | 2.4 lb | €93.96 | |
F | 21AA69 | 3 / 8 " | 2600 rpm | hỗn hợp | hỗn hợp | 7.375 " | Không | 2.4 lb | €101.26 | |
G | 21AA70 | 3 / 8 " | 1800 rpm | hỗn hợp | hỗn hợp | 7.625 " | Có | 2.2 lb | €94.32 | |
H | 21AA71 | 3 / 8 " | 1800 rpm | hỗn hợp | hỗn hợp | 7.625 " | Có | 2.2 lb | €98.88 | |
I | 21AA72 | 3 / 8 " | 1800 rpm | Nhôm với tay cầm cao su | Nhôm | 7 5 / 16 " | Có | 2.5 lb | €39.69 |
Máy khoan khí không cần chìa khóa nói chung, Kiểu súng lục
Máy khoan khí kiểu súng lục Speedaire hoạt động trên nguồn cung cấp khí nén để xoay các mũi khoan trong các ứng dụng tạo lỗ và buộc. Các máy khoan chạy bằng khí có tay cầm súng lục này cung cấp khả năng xử lý thân thiện với người dùng để tạo áp lực và kiểm soát bền bỉ trong quá trình siết và khoan. Chúng thường nhẹ hơn so với các công cụ có dây hoặc không dây giúp giảm sự mệt mỏi của người dùng khi sử dụng trong thời gian dài. Chọn từ một loạt các máy khoan không khí này, có sẵn ở các kích thước mâm cặp 3/8 và 1/2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Trạm điều khiển mặt dây chuyền
- Phụ kiện máy sưởi âm trần
- Mài mòn lông đĩa-Cup hình
- Túi xô và Dụng cụ sắp xếp
- Bảo vệ mặt
- Sự chuẩn bị khẩn cấp
- Máy biến áp
- Ô tô kéo
- Van nổi và phụ kiện
- SNAP-TITE Núm vú, thép
- BESTCARE Van xả bằng tay Antiligature
- QORPAK Sơn phòng thí nghiệm có thể
- PARKER Ống lót, đồng thau
- WOODHEAD Khớp nối dòng 130000
- SPEARS VALVES PVC Clear Socket End Y Pattern Van
- Stafford Mfg Sê-ri giải pháp, Vòng cổ trung tâm có ren chia hai mảnh
- DAYTON Bộ dụng cụ quạt
- MONOPRICE Bộ ghép nối cáp
- JOHNSON CONTROLS Van cầu trang trí bằng đồng thau dòng VG7000, Trộn ba chiều, đầu NPT