Speedaire 21aa65 | Cờ lê Air Ratchet 3/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA65 Air Ratchet Wrench 3/8 inch Drive | AB6EDT

SPEEDAIRE 21AA65 Cờ lê bánh cóc khí 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDT phần: 21AA65
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
€233.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ150 rpm
Xử lý vật liệuNhôm + Grip
Chiều cao đầu2 5 / 16 "
Trưởng Width1.75 "
Chiều dài10 "
Max. Mô-men xoắn50 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
Throttle
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 50 ft.-lb.
UPC190735605189

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệm vụLàm suy nhượcXử lý vật liệuChiều cao đầuTrưởng WidthKích thước ổ vuôngThrottleGiá cả
SPEEDAIRE 21AA63 Air Ratchet Wrench 3/8 inch Drive | AB6EDQ 21AA63công nghiệpĐuôiNhôm + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "€162.66
SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 inch Drive | AB6EDU 21AA66Tổng QuátMặt trậnNhôm2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Không€184.12
SPEEDAIRE 21AA67 Air Ratchet Wrench 1/2 inch Drive | AB6EDV 21AA67Tổng QuátMặt trậnNhôm2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Không€82.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA65 Cờ lê bánh cóc khí 3/8 inch
€233.14 /đơn vị