Speedaire 21aa60 | Cờ lê Air Ratchet 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA60 Air Ratchet Wrench 1/4 inch Drive | AB6EDM

SPEEDAIRE 21AA60 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDM phần: 21AA60
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
€136.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ240 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Chiều cao đầu1.75 "
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài6 5 / 16 "
Max. Mô-men xoắn20 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 4 "
ThrottleKhông
Phạm vi mô-men xoắn3 đến 18 ft.-lb.
UPC190735605134

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyTốc độXử lý vật liệuChiều cao đầuChiều dàiMax. Mô-men xoắnPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
SPEEDAIRE 21AA59 Cờ lê vòng xoay không khí 1/4 inch Drive | AB6EDL 21AA594.0350 rpmhỗn hợp2 1 / 16 "5.25 "30 ft.-lb.5 đến 25 ft.-lb.€210.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA60 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch
€136.21 /đơn vị