Speedaire 21aa59 | Cờ lê Air Ratchet 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA59 Cờ lê vòng xoay không khí 1/4 inch Drive | AB6EDL

SPEEDAIRE 21AA59 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDL phần: 21AA59

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€210.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ350 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Chiều cao đầu2 1 / 16 "
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài5.25 "
Max. Mô-men xoắn30 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 4 "
ThrottleKhông
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 25 ft.-lb.
UPC190735605127

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyTốc độXử lý vật liệuChiều cao đầuChiều dàiMax. Mô-men xoắnPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
SPEEDAIRE 21AA60 Air Ratchet Wrench 1/4 inch Drive | AB6EDM 21AA603.0240 rpmNhôm1.75 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.3 đến 18 ft.-lb.€136.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA59 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch
€210.83 /đơn vị