Speedaire 21aa49 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA49 Cờ lê tác động không khí 1/2 Inch Drive | AB6EDA

SPEEDAIRE Cờ lê tác động không khí 21AA49 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDA phần: 21AA49
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
€242.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.2
Số lần thổi mỗi phút1200
CFM @ đầy tải17
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ8000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏNhôm
Tối đa Công suất bu lông5 / 8 "
Max. Mô-men xoắn600 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ5.8 lb
Phạm vi mô-men xoắn25 đến 400 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcái deTốc độChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
SPEEDAIRE 21AA50 Cờ lê tác động không khí 1/2 Inch Drive | AB6EDB 21AA50Tiêu chuẩn9000 rpm7.25 "5.8 lb€258.12
SPEEDAIRE 21AA53 Cờ lê tác động không khí 1/2 Inch Drive | AB6EDE 21AA532 "Mở rộng8000 rpm9.125 "6 lb€268.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Cờ lê tác động không khí 21AA49 1/2 inch
€242.72 /đơn vị