WESCO 272943 Bộ xếp truyền động điện, Công suất 2200 Lbs, Kích thước 35-1/4 inch x 5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker điện |
Chân đế Bên trong Dia. | 19 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 27 " |
Màu | đỏ |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 2.6 " |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 98.25 " |
Chiều dài ngã ba | 35.25 " |
Width Chiều rộng | 5" |
Chiều cao nâng tối đa. | 98.25 " |
Chiều cao nâng Min. | 2.6 " |
Tải trọng | 2200 lb |
Trung tâm tải | 17.5 " |
Chiều cao tổng thể | 117.5 " |
Chiều dài tổng thể | 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 35 " |
Powered By | Pin |
Bảng thông số sản phẩm | wesco-272943.pdf |
điện áp | 12 |
Vật liệu bánh xe | Polyurethane Moldon |
Chiều rộng trên các ngã ba | 12 "- 29" |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 2 "- 19" |
Trọng lượng tàu (kg) | 371.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 298.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 162.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 88.9 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.