Speedaire 1ejw7 | Bộ Giảm Thanh 1/4 Inch Fnpt 5/8 Inch Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giảm thanh SPEEDAIRE 1EJW7 1/4 inch Fnpt 5/8 inch Hex | AA9PNQ

SPEEDAIRE Bộ giảm thanh giảm thanh 1EJW7 1/4 inch Fnpt 5/8 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AA9PNQ phần: 1EJW7
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
€11.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm thanh giảm thanh
Nguyên liệu nguyên tốLưới SST
Vật liệu lắpNhôm
Chức năngGiảm tiếng ồn
Hex5 / 8 "
Chiều dài1.875 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.160
Micron50
Cổng NPT1/4 f
KiểuKhí nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8421990080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa SCFM @ 100 PSI (33)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lắpHexChiều dàiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Bộ giảm thanh SPEEDAIRE 1EJW1 1/4 inch Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€9.25
SPEEDAIRE 1EJW2 Bộ giảm thanh 3/8 inch Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€13.58
Bộ giảm thanh SPEEDAIRE 1EJW3 1/2 inch Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNL 1EJW3Nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€13.82
Bộ giảm thanh SPEEDAIRE 1EJW4 1/8 Inch Mnpt 5/8 Inch Hex | AA9PNM 1EJW4Nhôm5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.52
Bộ giảm thanh SPEEDAIRE 1EJW6 1/4 inch Mnpt 5/8 inch Hex | AA9PNP 1EJW6Nhôm5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.90
Bộ giảm thanh SPEEDAIRE 1EJW8 3/8 Inch Npt 1 Inch Hex | AA9PNR 1EJW8Nhôm1"3.25 "300 psi160€20.08
SPEEDAIRE 1EJW9 Bộ giảm thanh 3/8 inch Fnpt 1 inch Hex | AA9PNT 1EJW9Nhôm1"3.25 "300 psi160€20.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ giảm thanh giảm thanh 1EJW7 1/4 inch Fnpt 5/8 inch Hex
€11.51 /đơn vị