Cân nền sê-ri KERN AND SOHN DS
Phong cách | Mô hình | Kích thước bệ cân | Tuyến tính | Độ sâu nền tảng | Cân chiều sâu bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Chiều rộng nền tảng | Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS 150K1 | - | - | - | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 1g | €1,542.50 | |
B | DS10K0.1S | 228 x 228 x 95 mm | +/- 0.3g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 100mg | €865.96 | |
C | DS3K0.01S | 228 x 228 x 95 mm | +/- 0.05g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 10mg | €960.68 | |
D | DS5K0.05S | 228 x 228 x 95 mm | +/- 0.15g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 50mg | €865.96 | |
E | DS 20K0.1 | 308 x 318 x 75 mm | +/- 0.3g | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 100mg | €865.96 | |
F | DS 30K0.1 | 308 x 318 x 75 mm | +/-0.0005Kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 100mg | €920.09 | |
G | DS 8K0.05 | 308 x 318 x 75 mm | +/- 0.15g | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 50mg | €825.37 | |
H | DS 36K0.2 | 308 x 318 x 75 mm | +/-0.0006Kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 200mg | €838.90 | |
I | DS 16K0.1 | 315 x 308 x 75 mm | +/- 0.3g | 75 mm | 315 mm | 308 mm | 315 mm | 308 x 315 mm | 100mg | €838.90 | |
A | DS 100K0.5 | 450 x 350 x 115 mm | +/-0.0015Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 500mg | €1,542.50 | |
A | DS 60K0.2 | 450 x 350 x 115 mm | +/-0.001Kg | 115 mm | 350 mm | 430 mm | 450 mm | 430 x 350 mm | 200mg | €1,556.03 | |
A | DS 36K0.2L | 450 x 350 x 115 mm | +/-0.0006Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 200mg | €1,447.78 | |
A | DS 65K0.5 | 450 x 350 x 115 mm | +/-0.0015Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 500mg | €1,461.31 | |
A | DS 30K0.1L | 450 x 350 x 115 mm | +/-0.0005Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 100mg | €1,556.03 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công tắc mức chất lỏng
- Phụ kiện máy phân tích cháy
- Phụ kiện máy in thẻ ID
- Bộ cách nhiệt cửa sổ
- Máy sưởi Cove Radiant
- Xe nâng và Phần đính kèm Xe nâng
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Hộp thư và Bài đăng
- Thử nghiệm nông nghiệp
- Dây vải
- APPROVED VENDOR Bánh xe xoay đĩa xoay với Drctnl Lok 4 trụ
- STEEL KING Pallet Rack khung thẳng đứng
- DAYTON Palăng xích gắn móc điện, thang máy 15 feet
- APPROVED VENDOR Van dừng và van thải
- SNAP-LOC Tiedown dây đeo Cinch
- KOHLER Kéo dài, Sàn, Fed Gravity, Chậu vệ sinh
- Stafford Mfg Sê-ri Chữ ký, Khớp nối trục cứng một mảnh bằng đồng thau
- MASTER LOCK Cáp khóa Python
- WEG Bộ khởi động kèm theo cho thị trường máy nén
- BOSTON GEAR 12 Bánh răng thúc đẩy bằng thép đường kính không có rãnh then và đặt vít