DAYTON Dây xích gắn móc điện DAYTON, Thang nâng 15 feet
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Amps @ Vôn thấp | Sức chứa | Min. Giữa các móc | Động cơ HP | làm lại | phân loại | Độ sâu nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTC9 | 300 lb | 3.0 | 300 lb | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | €1,288.23 | |
B | 2GTTD2 | 500 lb | 3.0 | 500 lb | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | €2,341.15 | |
B | 2GTTD4 | 800 lb | 3.0 | 800 lb | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | €1,756.47 | |
C | 2GTTD6 | 1000 lb | 10.0 | 1000 lb | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | €3,759.51 | |
C | 2GXH1 | 1000 lb | 10 | 1000 lb | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | €3,804.14 | |
D | 2GTTD8 | 2000 lb | 10.0 | 2000 lb | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | €3,711.28 | |
E | 2GXH4 | 2000 lb | 16 | 2000 lb | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | €3,828.54 | |
F | 2GXH7 | 4000 lb | 16 | 4000 lb | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | €4,901.15 |
Palăng xích gắn móc điện, thang máy 15 feet
Palăng xích điện Dayton 15 ft. Là sản phẩm lý tưởng để nâng / hạ tải nhanh hơn với sự trợ giúp của tang quấn bằng xích. Những vận thăng 15 feet này có một động cơ điện và bộ điều khiển mặt dây chuyền để nâng / hạ và tăng / giảm tốc độ vận thăng. Các tời điện này bảo vệ nhiệt và được lắp đặt trên một dầm thép cuộn. Chúng được tích hợp với phanh điện từ, do đó ngăn chặn sự rơi của tải trong khi nâng. Chọn từ một loạt các loại pa lăng xích điện này, có các mức tải trọng 300, 500, 800, 1000, 2000 và 4000 lb.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Khung quạt
- Đèn huỳnh quang hình chữ U
- Đồ đạc huỳnh quang High Bay
- Cơ sở hàn
- Máy bơm nước thủy lực
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Bộ dụng cụ thảm
- Keo và xi măng
- Quạt Tubeaxial và Phụ kiện
- Tumblers và Media
- SHEPHERD CASTER Trụ có ren 60mm
- SPEEDAIRE Air Ratchet Wrenches, Chiều dài 10 inch
- TAPCO Kênh chữ U của Dấu ngoặc
- ASHLAND CONVEYOR Con lăn có bánh xích
- SPEAKMAN Bộ sưu tập Chelsea
- DIXON Van điều khiển dòng chảy trong dòng
- PETERSEN PRODUCTS Nắp cao áp
- LINN GEAR Nhông Sê-ri Khóa Côn, Xích 80
- BALDOR / DODGE SCED, Khe rộng, Vòng bi
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc Tigear-2 với đầu vào riêng biệt, cỡ 17