Speedaire 12v741 | Máy mài khuôn khí góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V741 Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDC

SPEEDAIRE Máy mài khuôn không khí 12V741 Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm

Trong kho
Khoản mục: AA4PDC phần: 12V741
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
€160.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.4
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải10.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.875 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải2-13 / 16 "
ThrottleĐòn bẩy an toàn
UPC190735601402
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảitốc độ biếnLàm suy nhượcTốc độXử lý vật liệuHPGiá cả
Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V738 Góc phải 20k Rpm 0.25hp 15cfm | AA4PCZ 12V7385.25 "3.515.0KhôngĐuôi20,000 rpmCao su0.25€112.01
Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V739 Góc phải 20k Rpm 0.39hp 15cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0KhôngMặt trận20,000 rpmNhôm0.39€99.62
Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V742 Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0Đuôi20,000 rpmhỗn hợp0.4€784.23
Máy mài góc SPEEDAIRE 48LZ92, Công suất 0.3 mã lực, 18000 vòng/phút | CU4BGJ 48LZ92--------€106.58
Máy mài khuôn SPEEDAIRE 48LZ93, Công suất 0.3 mã lực, 25000 vòng/phút | CU4BGK 48LZ93--------€58.76
Máy mài khuôn SPEEDAIRE 45YY31, Công suất 0.4 mã lực, 20000 vòng/phút | CU4BGL 45 năm 31--------€268.04
Máy mài khuôn SPEEDAIRE 45YY22, Công suất 0.4 mã lực, 25000 vòng/phút | CU4BGM 45 năm 22--------€175.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy mài khuôn không khí 12V741 Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm
€160.61 /đơn vị