Speedaire 10d236 | Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 Rpm | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Bánh cóc hơi mini 3/8in 5-18ftlb 240 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AA2BZT phần: 10D236
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
€143.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh cóc không khí nhỏ
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.53
CFM @ đầy tải15.2
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ240 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Chiều cao đầu1 9 / 16 "
Trưởng Width1"
Chiều dài5.5 "
Max. Mô-men xoắn18 ft.-lb.
Min. Ống5 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 18 ft.-lb.
UPC190735601174

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Bánh cóc hơi mini 3/8in 5-18ftlb 240 Rpm
€143.26 /đơn vị