Công nghệ Speco. Sp30pt | Mặt Dây Loa Trắng 5 Inch 30 W | 3cwr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Mặt dây loa màu trắng 5 inch 30 W | AC8PDV 3CWR6

SPECO TECHNOLOGIES Mặt dây loa SP30PT Màu trắng 5 inch 30 W

Trong kho
Khoản mục: AC8PDV phần: SP30PTTham chiếu chéo: 3CWR6
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
€155.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa
Màu sắctrắng
Enclosure liệuNhựa ABS
Phản hồi thường xuyên95Hz đến 20,000Hz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất60
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều rộng tổng thể8.25 "
Độ nhạy92 +/- 2 dB
Đường kính Tweeter. (Trong.)1/2
Kiểumặt dây chuyền
Oát (RMS)30
Trọng lượng máy16 Lbs.
Thành phần loa trầmpolypropylene
Đường kính loa trầm. (Trong.)5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thành phần Tweeter (Mylar)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuTrọng lượng máyGiá cả
SPECO TECHNOLOGIES Loa SP5MAT 5.25 Inch Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Đa ứng dụng4.5 Lbs.€131.28
SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAT 6.5 inch Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Đa ứng dụng5.5 Lbs.€145.20
CÔNG NGHỆ SPECO SP5NXCTUL Loa nhà thầu Nexus Ul 5-1 / 4 inch Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----Dòng nhà thầu NEXUS (TM) UL (R)-€316.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Mặt dây loa SP30PT Màu trắng 5 inch 30 W
€155.52 /đơn vị