Bộ ghép nối SNAP-TITE, 316 SS, 1 / 4-18
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHC4-4F | FNPS | 3.8 gpm | 1 21 / 32 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €145.35 | |
A | SPHC4-4F | FNPS | 3.8 gpm | 1 11 / 32 " | 10,000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €97.22 | |
A | SPHC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 10,000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €102.69 | |
B | SVEAC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €237.37 | |
A | SVHC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 5000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €153.84 | |
C | S71-3C4-4FV | FNPT | 5 gpm | - | 5000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €440.66 | |
D | SVHC4-4M | MNPT | 3.8 gpm | 2 3 / 32 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €166.79 | |
E | SVEAC4-4M | MNPT | 3.8 gpm | - | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €195.65 | |
D | SVHC4-4MV | MNPT | 3.8 gpm | - | 5000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €173.50 | |
B | NÓI4-4F | NPSF | 3.8 gpm | 1 21 / 64 " | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €116.75 | |
B | SVEAC4-4F | NPSF | 3.8 gpm | 1 39 / 64 " | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €182.86 | |
C | S71-3C4-4F | NPTF | 5 gpm | 1 31 / 32 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | Mặt đỏ bừng | €376.10 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ổ cắm chuyển tiếp
- Phụ kiện bể có vách ngăn
- Mũ trùm
- Tay cầm và bánh xe
- Ổ đĩa phản ứng và bộ lọc
- Phần thay thế
- Thiết bị hệ thống ống nước
- Sách và Nguồn cung cấp Sách
- Máy phát điện
- Staples
- SHARPE VALVES Van cầu bằng thép carbon rèn, FNPT
- ANDERSEN Hệ thống thoát nước chống mỏi
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng UHJ
- DIXON Khớp nối dãy Uni
- KLEIN TOOLS Công cụ tìm kiếm ngắt mạch kỹ thuật số
- VERMONT GAGE Cộng với Gages pin tiêu chuẩn Zz lớp thép, Bộ inch
- GARDNER BENDER Pít-tông ống dẫn bọt
- POND BOSS ống sục khí
- HUMBOLDT giá đỡ khung
- MORSE DRUM móc nâng