Snap-tite Svhc4-4fv | Thân khớp nối 1/4-18 Thân thép không gỉ 316 | 20lg74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHC4-4FV Thân ghép 1 / 4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGJ 20LG74

SNAP-TITE SVHC4-4FV Coupler Thân 1/4-18 Thân Inox 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WGJ phần: SVHC4-4FVTham chiếu chéo: 20LG74
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
€153.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng3.8 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
UPC999572369069
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPEAC4-4F Thân ghép 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WDY 20LG17 NÓI4-4FNPSF3.8 gpm1 21 / 64 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€116.75
SNAP-TITE SPHC4-4F Thân ghép 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 gpm1 11 / 32 "10,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€97.22
SNAP-TITE SPHC4-4FV Thân bộ ghép nối 1/4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€102.69
SNAP-TITE SVEAC4-4F Thân ghép 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€182.86
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Thân bộ ghép nối 1/4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€237.37
SNAP-TITE SVEAC4-4M Thân ghép 1 / 4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€195.65
Thân khớp nối SNAP-TITE SVHC4-4F, 1/4 Inch, Thép không gỉ 316, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 32 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€145.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SVHC4-4FV Coupler Thân 1/4-18 Thân Inox 316
€153.84 /đơn vị