Công nghệ Speco. Sp6mat | Loa 6.5 Inch Backcan 70/25v | 2kjx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAT 6.5 inch Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAT 6.5 Inch Backcan 70/25v

Trong kho
Khoản mục: AC2HXT phần: SP6MATTham chiếu chéo: 2KJX9
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
€145.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa
Màu sắctrắng
Enclosure liệuNhựa ABS
Phản hồi thường xuyên34Hz đến 20,000Hz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất80
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều dài tổng thể11 "
Chiều rộng tổng thể11 "
Vòi nguồn @ 75V40W/30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Độ nhạy88 dB
Cài đặt máy biến áp70V / 25V
Đường kính Tweeter. (Trong.)1
KiểuĐa ứng dụng
Oát (RMS)40
Trọng lượng máy5.5 Lbs.
Thành phần loa trầmpolypropylene
Đường kính loa trầm. (Trong.)6-1/2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)32.26
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8518210000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Thành phần Tweeter (Mylar (R))

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuTrọng lượng máyGiá cả
SPECO TECHNOLOGIES Loa SP5MAT 5.25 Inch Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Đa ứng dụng4.5 Lbs.€131.28
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Mặt dây loa màu trắng 5 inch 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "mặt dây chuyền16 Lbs.€155.52
CÔNG NGHỆ SPECO SP5NXCTUL Loa nhà thầu Nexus Ul 5-1 / 4 inch Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----Dòng nhà thầu NEXUS (TM) UL (R)-€316.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAT 6.5 Inch Backcan 70/25v
€145.20 /đơn vị