Spears Valves 867-335sr | Kẹp Yên 3edt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 867-335SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 3 x 1 Inch, PVC | AC8VWG 3EDT6

SPEARS VALVES 867-335SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 3 x 1 inch, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC8VWG phần: 867-335SRTham chiếu chéo: 3EDT6
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
€130.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmEPDM
Vật chấtPVC
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.73F
Kết nối đầu ra1 "FIPT
Kích thước đường ống đầu ra1"
Kích thước đường ống3"
Kích thước lỗ yêu cầu1-1 / 8 "
Schedule80
KiểuHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kết nối đầu raKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 867-337SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 3 x 1-1/2 Inch, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"€143.05
GIÁ TRỊ SPEARS 867-338SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 3 x 2 inch, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"€122.76
GIÁ TRỊ SPEARS 867-415SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 4 x 1/2 inch, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"€172.10
GIÁ TRỊ SPEARS 867-416SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 4 x 3/4 inch, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€155.28
GIÁ TRỊ SPEARS 867-417SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 4 x 1 Inch, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"€155.28
GIÁ TRỊ SPEARS 867-419SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 4 x 1-1/2 Inch, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"€172.10
GIÁ TRỊ SPEARS 867-420SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 4 x 2 inch, PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420SR235 PSI73F2 "FIPT4"€155.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 867-335SR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, EPDM, Kẽm, Kích thước 3 x 1 inch, PVC
€130.38 /đơn vị