SPEARS VALVES 466SE-529 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông SS, Kích thước 6 x 2-1/2, PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp yên |
Mô hình | Max. Sức ép | Kết nối đầu ra | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
466E-247 | 235 PSI | 1/2 "(F) Ổ cắm | 2" | €106.19 | |
466E-248 | 235 PSI | 3/4 "(F) Ổ cắm | 2" | €105.28 | |
466E-249 | 235 PSI | 1 "(F) Ổ cắm | 2" | €100.31 | |
466E-333 | 235 PSI | 1/2 "(F) Ổ cắm | 3" | €111.50 | |
466E-334 | 235 PSI | 3/4 "(F) Ổ cắm | 3" | €135.19 | |
466E-335 | 235 PSI | 1 "(F) Ổ cắm | 3" | €116.69 | |
466E-337 | 235 PSI | Ổ cắm 1-1 / 2 "(F) | 3" | €135.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.