Spears Valves 466e-335 | Kẹp Yên 3efh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 466E-335 Kẹp Yên, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 1, PVC | AC8WDP 3EFH1

SPEARS VALVES 466E-335 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 1, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC8WDP phần: 466E-335Tham chiếu chéo: 3EFH1
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
€117.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmEPDM
Vật chấtPVC
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.73F
Kết nối đầu ra1 "(F) Ổ cắm
Kích thước đường ống đầu ra1"
Kích thước đường ống3"
Kích thước lỗ yêu cầu1-1 / 8 "
Schedule40
KiểuHai mảnh
UPC054211800713

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKết nối đầu raKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-247 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 2 x 1/2, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) Ổ cắm2"€91.46
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-248 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 2 x 3/4, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) Ổ cắm2"€96.42
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-249 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 2 x 1, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) Ổ cắm2"€86.40
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-333 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 1/2, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) Ổ cắm3"€117.02
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-334 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 3/4, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) Ổ cắm3"€116.43
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-337 Kẹp Yên, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 1-1/2, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSIỔ cắm 1-1 / 2 "(F)3"€117.02
GIÁ TRỊ SPEARS 466E-338 Kẹp Yên, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 2, PVC | AC8WDR 3EFH3 466E-338235 PSI2 "(F) Ổ cắm3"€104.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 466E-335 Yên kẹp, Ổ cắm, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 3 x 1, PVC
€117.02 /đơn vị