Spears Valves 3639-005c | Van bi trang bị thêm 20rk65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 3639-005C Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, FKM, 1/2 Size, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AF6ZKT phần: 3639-005CTham chiếu chéo: 20RK65
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
€154.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép235 psi @ 73 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngỔ cắm / Đường ống
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếFKM
Vật liệu gốcPVC
Loại thânPoly
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 190 độ F
Cấu trúc vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 3639-007C Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, FKM, Kích thước 3/4, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007CỔ cắm x FPT3 / 4 "FKM€195.02
GIÁ TRỊ SPEARS 3639-010C Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, FKM, 1 Size, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CỔ cắm x FPT1"FKM€231.66
GIÁ TRỊ SPEARS 3639-015C Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, FKM, Kích thước 1-1/2, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CỔ cắm x FPT11 / 2 "FKM€326.30
GIÁ TRỊ SPEARS 3639-020C Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, FKM, 2 cỡ, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CỔ cắm x FPT2"FKM€521.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 3639-005C Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, FKM, 1/2 Size, CPVC
€154.86 /đơn vị