Spears Valves 2011-007 | Van cổng, 3/4 In. Kích thước, Pvc, Thrd. Kết thúc, Buna | 4gxn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES Van cổng 2011-007, có ren, Buna, cỡ 3/4, PVC

Trong kho
Khoản mục: AD7WVQ Mẫu: 2011-007Tham chiếu chéo: 4GXN4
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
€78.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách BonnetHơi say
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu con dấuBuna-N
Vật liệu gốcPVC
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào4.125 "
UPC054211518014
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmpolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2011-005 Van cổng, có ren, Buna, cỡ 1/2, PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€63.18
GIÁ TRỊ SPEARS 2011-010 Van cổng, ren, Buna, 1 cỡ, PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€92.72
GIÁ TRỊ SPEARS 2011-012 Van cổng, có ren, Buna, cỡ 1-1/4, PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€143.47
GIÁ TRỊ SPEARS 2011-015 Van cổng, có ren, Buna, cỡ 1-1/2, PVC | AD7WVU 4GXN7 2011-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€161.10
GIÁ TRỊ SPEARS 2011-020 Van cổng, ren, Buna, 2 cỡ, PVC | AD7WVV 4GXN8 2011-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€206.35
GIÁ TRỊ SPEARS 2011-025 Van cổng, có ren, Buna, cỡ 2-1/2, PVC | BY6ZQX 2011-025---€889.75
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Van cổng 2011-007, có ren, Buna, cỡ 3/4, PVC
€78.46 /đơn vị